代表画像
椿本チエイン
椿本チエイン パワーロック KEシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
外径(Φmm)
40
40
40
16
17
21
23
24
26
28
29
30
31
32
33
38
42
43
46
48
50
57
60
62
64
67
70
72
77
82
87
97
102
107
112
123
128
133
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28706364
品番
PL022X040KE
参考基準価格(税別)
¥7,985
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
広範囲の公差軸に対応可能です。
用途
キーなどを使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具。
トラスコ品番
207-2631
長さ(mm)
25
使用温度範囲(℃)
-30~+200
内径(Φmm)
22
外径(Φmm)
40
二面幅(mm)
15
最大許容トルク(N・m)
226
伝達トルク(N・m[kgf・m])
226
許容スラスト荷重(kN)
19.4
スラスト荷重(N)
19.4(N・m)