APX20-PRO-BK LEDヘッドライト ”APEX PRO” プリンストン 28709478

メイン画像

LEDヘッドライト ”APEX PRO”

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード28709478品番APX20-PRO-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

1つの主電源LEDと4つの補助LEDによって広がりのある光となっています。
主電源によるハイ、ローモード、補助LEDによるハイ、ロー、フラッシュの5つの出力モードとなっています。
CR123Aを電源に使っているので軽量です。

トラスコ品番253-7833幅(mm)64ブラック高さ(mm)44奥行(mm)44電源(V)リチウム電池CR123A(2個)付属電源リチウム電池CR123A(2個)付属保護等級IPX7明るさ(Lm)650最大点灯時間10時間
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする