96670 チューブマーカー SECURITY CHECK Markal 28709855

メイン画像

96670 チューブマーカー SECURITY CHECK Markal 28709855
96670 チューブマーカー SECURITY CHECK Markal 28709855
96670 チューブマーカー SECURITY CHECK Markal 28709855
96670 チューブマーカー SECURITY CHECK Markal 28709855
96670 チューブマーカー SECURITY CHECK Markal 28709855

チューブマーカー SECURITY CHECK

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード28709855品番96670
参考基準価格(税別)¥1,892販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

先端は細いノズル形状で、且つ液だれしにくいのでボルトナットへの合いマークに最適です。
耐水性、対候性に優れているので屋外でも使用可能です。
約15分で表面が乾燥します。

用途ボルトナットの合いマークに。トラスコ品番251-3108セット内容ノズル1個、ノズル用キャップ1個材質インク:顔料適合温度(℃)-4~158ペン先長さ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用前にノズル先端をカッター等で切断してください(ノズル先端には穴が空いていません)。
※一度使用した後は出来るだけ速やかに使い切ってください。
※ノズル内でインクが固まってしまった場合、先端から少し下で再度ノズルを切断してください。再度お使い頂けます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする