メイン画像

C10SMB100 太陽光発電式簡易コントローラー”ソラクア” オプション グローベン 28711508 C10SMB100 太陽光発電式簡易コントローラー”ソラクア” オプション グローベン 28711508

太陽光発電式簡易コントローラー”ソラクア” オプション

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード28711508 品番C10SMB100
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

スマプロBT用オプションです。
スマプロBTコントローラ―を埋設散水栓に接続する事ができるアダプターセットです。

トラスコ品番257-2775 セット内容壁面アダプター1個、耐圧ホース1巻、ニップル1個 材質本体:ステンレス ホース:塩化ビニール 幅(mm)60 高さ(mm)80 品名壁面アダプターセット
注意
※壁面アダプターの取付は壁面や支柱になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする