代表画像
ノガ
ノガの マグネット用品
ノガの マグネットチャック
ノガの 永磁チャック
Vブロックマグネット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28711630
品番
VB1001
参考基準価格(税別)
¥27,800
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
Vブロックマグネット側面に、ノガ社のNFとPHホルダーを接続できるM5内径ねじ付コネクターが付いています。
コネクターは取り外して使用できます。
用途
Vブロック面にはΦ8-Φ52/65mmの丸物保持に。
仕様
吸着面:底面・上面
トラスコ品番
258-0016
幅(mm)
60
高さ(mm)
73
奥行(mm)
80
クランプ範囲(mm)
Φ8〜52
吸着力(N)
300(上面)500(底面)
使用可能径(Φ)
8〜52