メイン画像

VB1100 Vブロックマグネットセット 支柱タイプ ノガ 28711666 VB1100 Vブロックマグネットセット 支柱タイプ ノガ 28711666

Vブロックマグネットセット 支柱タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 吸着力(N)300(上面)600(底面) 注文コード28711666 品番VB1100
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は吸着力など2種類から選べます 他の種類を見る

オンオフノブの操作により、Vブロックマグネット部の磁力の入切ができます。
さまざまな形状のワークをしっかりと保持します。
ノガ社独自のホルダーとの組合わせによって、工作機械回りの様々な機械加工の要求に応えます。

用途製品の検査用。 仕様吸着面:底面・上面 トラスコ品番257-9558 セット内容Vブロック(VB1002)+PHホルダー(PH3101) 幅(mm)60 高さ(mm)73 奥行(mm)100 クランプ範囲(mm)Φ8〜52 吸着力(N)300(上面)600(底面) 使用可能径(Φ)8〜52 ねじサイズM5(内径)
注意
※テストインジケーターおよびダイヤルゲージは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「永磁チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする