メイン画像

VB1200 Vブロックマグネットセット 支柱タイプ ノガ 28711675 VB1200 Vブロックマグネットセット 支柱タイプ ノガ 28711675

Vブロックマグネットセット 支柱タイプ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1セット 吸着力(N)300(上面)800(底面) 注文コード28711675 品番VB1200
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥49,700 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品は吸着力など2種類から選べます 他の種類を見る

オンオフノブの操作により、Vブロックマグネット部の磁力の入切ができます。
さまざまな形状のワークをしっかりと保持します。
ノガ社独自のホルダーとの組合わせによって、工作機械回りの様々な機械加工の要求に応えます。

用途製品の検査用。 トラスコ品番257-9559 セット内容Vブロック(VB1004)+PHホルダー(PH3101) 幅(mm)70 高さ(mm)95 奥行(mm)120 クランプ範囲(mm)Φ8〜52 吸着力(N)300(上面)800(底面) 使用可能径(Φ)8〜65 ねじサイズM5(内径)
注意
※テストインジケーターおよびダイヤルゲージは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「永磁チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする