メイン画像
ノガ
ノガの マグネット用品
ノガの マグネットチャック
ノガの 永磁チャック
Vブロックマグネットセット アームタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
28711684
品番
VB1300
参考基準価格(税別)
¥46,300
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
Vブロックマグネットとノガ社独自のホルダーとの組み合わせにより、加工と検査がひとつの工具(ホルダー付Vブロックマグネット)でできます。
用途
製品の加工および検査用。
トラスコ品番
257-9557
セット内容
VB1002+NF60103
幅(mm)
70
高さ(mm)
95
奥行(mm)
100
クランプ範囲(mm)
Φ8〜52
吸着力(N)
300(上面)600(底面)
使用可能径(Φ)
8〜52
ねじサイズ
M5(内径)
注意
※テストインジケーターおよびダイヤルゲージは別売です。