メイン画像

CMT-50RW マグネットタック 西敬(イカリボシ) 28712759 CMT-50RW マグネットタック 西敬(イカリボシ) 28712759

マグネットタック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 28712759 品番 CMT-50RW
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

強力異方性マグネットです。
書類の掲示に最適です。

用途事務所・工場のスチール面などに。 トラスコ品番337-1064 材質異方性マグネット・スチロール樹脂 直径(Φmm)50 高さ(mm)8 保持枚数10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする