メイン画像
西敬(イカリボシ)
西敬(イカリボシ)の 掲示用品
西敬(イカリボシ)の 掲示用小物
西敬(イカリボシ)の マグネット用品
マグネットタック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
28712777
品番
CMT-50RY
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
強力異方性マグネットです。
書類の掲示に最適です。
用途
事務所・工場のスチール面などに。
トラスコ品番
259-4830
材質
異方性マグネット・スチロール樹脂
色
黄
直径(Φmm)
50
高さ(mm)
8
保持枚数
10