※バックスタイル
Asahicho(旭蝶繊維)
半袖ブルゾン E6770
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ブルー
オリーブ
グレー
ベージュ
アイボリー
ブルー
サイズ
LL
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全40種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
28715007
品番
E6770
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥3,619
販売価格(税別)
¥
3,290
バスケットに入れる
色
ブルー
サイズ
LL
機能
帯電防止素材、エコ商品
混率(%)
ポリエステル65・レーヨン35(再生ポリエステル全体の65)
仕様
胸ペン差し付
種別
半袖ブルゾン
材質
樹脂ボタン
エコマーク認定
認定
胸囲(cm)
116
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
66
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 080