代表画像
三共
三共の 店舗運営用品
三共の キャッシャー/レジ・会計用品
三共の 電子レジスター/ドロワー
三共 PRAR-PRピーエスロール-95
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(m)
25
粒度
120
注文コード
28717065
品番
PRAR95X25M-120
参考基準価格(税別)
¥8,392
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
長さ・粒度
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ロール状に巻かれております。
ライナーのないのり付き研磨紙です。
必要なサイズにカットして使用できます。
用途
自動車補修研磨作業。金属焼き付け塗装研磨作業。FRP研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業。
トラスコ品番
332-0826
材質
基材:紙(Cw)、砥粒:AA
幅(mm)
95
粒度
120
砥材
アルミナ
長さ(m)
25