代表画像

PRAR95X40M-320 三共 PRAR-PRピーエスロール-95 三共 28717099 PRAR95X40M-320 三共 PRAR-PRピーエスロール-95 三共 28717099

三共 PRAR-PRピーエスロール-95

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(m)40 粒度320 注文コード28717099 品番PRAR95X40M-320
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,698円となります。
参考基準価格(税別)¥12,944 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品は長さ・粒度など6種類から選べます 他の種類を見る

ロール状に巻かれております。
ライナーのないのり付き研磨紙です。
必要なサイズにカットして使用できます。

用途自動車補修研磨作業。金属焼き付け塗装研磨作業。FRP研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業。 トラスコ品番332-0806 材質基材:紙(Cw)、砥粒:AA 幅(mm)95 粒度320 砥材アルミナ 長さ(m)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする