Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の ワーキングウェア
Asahicho(旭蝶繊維)の トップス
Asahicho(旭蝶繊維)の 春夏 トップス
長袖スモック E2551
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
28717719
品番
E2551
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
色
サックス
サイズ
L
機能
エコ商品、清涼素材
混率(%)
ポリエステル65・レーヨン35(再生ポリエステル全体の65)
種別
長袖スモック
材質
樹脂ボタン
エコマーク認定
認定
胸囲(cm)
105
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
53
着丈(cm)
64
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 080