メイン画像

50550 呼線 蓄光タイプ KLEIN TOOLS 28717939 50550 呼線 蓄光タイプ KLEIN TOOLS 28717939 50550 呼線 蓄光タイプ KLEIN TOOLS 28717939 50550 呼線 蓄光タイプ KLEIN TOOLS 28717939 50550 呼線 蓄光タイプ KLEIN TOOLS 28717939

呼線 蓄光タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28717939 品番50550
参考基準価格(税別)¥14,820 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

テープが蓄光仕様になっており、薄暗い壁裏などでも目視しやすくなります。
ケースは透明なので、テープは常時光を蓄えることが可能です。
チップ部はコンパクトなので狭所でも引っ掛かりにくいです。

用途通線・配線作業に。 トラスコ品番348-3144 材質テープ:ファイバーグラス、ケース:樹脂 全長(m)6.1 線径(Φmm)3.9 外径(Φmm)191

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする