メイン画像
KLEIN TOOLS
KLEIN TOOLSの 腰袋/工具差し/携帯ケース
KLEIN TOOLSの 腰袋
レザーツールポーチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28718526
品番
5178
参考基準価格(税別)
¥31,450
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
Made In USAの高品質な本革製工具差しです。
リベット加工が施してあり丈夫で長くご愛用頂けます。
KLEINTOOLSのエンブレムが刻印されています。
用途
工具の携帯に。
トラスコ品番
348-3140
材質
本革
形状
8ポケット
幅(mm)
279
色
黒
高さ(mm)
254
奥行(mm)
64
ベルト通し幅(mm)
64