メイン画像

5127T レザーツールポーチ KLEIN TOOLS 28718544 5127T レザーツールポーチ KLEIN TOOLS 28718544 5127T レザーツールポーチ KLEIN TOOLS 28718544 5127T レザーツールポーチ KLEIN TOOLS 28718544

レザーツールポーチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28718544 品番 5127T
参考基準価格(税別)¥20,110 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

Made In USAの高品質な本革製工具差しです。
リベット加工が施してあり丈夫で長くご愛用頂けます。
KLEINTOOLSのエンブレムが刻印されています。

用途工具の携帯に。 トラスコ品番348-3147 材質本革 形状6ポケット 幅(mm)178 高さ(mm)254 奥行(mm)64 ベルト通し幅(mm)64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする