メイン画像

G-1305 高級つめきり金属キャッチャー付き GREEN BELL(グリーンベル) 28719147 G-1305 高級つめきり金属キャッチャー付き GREEN BELL(グリーンベル) 28719147 G-1305 高級つめきり金属キャッチャー付き GREEN BELL(グリーンベル) 28719147 G-1305 高級つめきり金属キャッチャー付き GREEN BELL(グリーンベル) 28719147 G-1305 高級つめきり金属キャッチャー付き GREEN BELL(グリーンベル) 28719147

高級つめきり金属キャッチャー付き

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28719147 品番G-1305
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ネオジム磁石で装着できる金属キャッチャーは、切った爪がケースに溜まっても簡単に捨てる事ができます。
ツメヤスリをテコの上部の凹カーブ面に装着した為、凹カーブが爪の凸カーブに沿わせやすいので、さらに使いやすくなりました。

トラスコ品番354-6765 材質刃部:ステンレス刃物鋼、テコ:亜鉛合金・ニッケルメッキ仕上げ、キャッチャー:ステンレス・ネオジム磁石、ヤスリ:ステンレス特殊加工(エッチング) 全長(mm)92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「爪切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする