メイン画像

GIACOMINI 空気抜弁

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28722954 品番 R99IY002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

逆止弁付きのため、本体を取り外す際に流体漏れが発生しません。

呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 使用温度範囲(℃)〜120 用途適応流体:冷温水 トラスコ品番362-4384 材質黄銅 高さ(mm)106 材質(本体)黄銅 使用流体冷温水 最高許容圧力(MPa)0.7 適合流体冷温水

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-16
用途:
配管の空気抜きに使用

逆止弁は作用させにくいが、分解清掃できるので重宝しています。

逆止弁を作用させるには、取付部下方に35mmの空間が必要ということです。
止水弁に隣接させるときは注意が必要です。

油は非対応の商品です。当然ですがOリングが膨張します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする