メイン画像

CLO-700C-PK セラミックレターオープナー オート 28723925 CLO-700C-PK セラミックレターオープナー オート 28723925 CLO-700C-PK セラミックレターオープナー オート 28723925

セラミックレターオープナー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28723925 品番 CLO-700C-PK
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

耐摩耗性で金属刃の5倍の耐久性を持つ、セラミック刃を使用しています。
特殊構造により、中身を傷つけずに封筒の片面だけをカットできます。
便利で簡単、しかも刃が外部に出ていないので安全です。
切りくずを出さずにパッと開封できます。
右利き、左利き、どちらの人にも使いやすい両刃タイプです。
水に濡れてもさびない材質です。
軽量で使いやすい構造です。

トラスコ品番368-3815 材質刃:セラミック 全長(mm)51 ピンク 縦(mm)51 横(mm)36 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28723916
2024-03-01
用途:
定期的に
製造業

郵便開封に使用。数か月でキレが悪くなるので定期的に購入。このシリーズだと後ろにひもを通せるのでひっかけて収納でき便利

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする