メイン画像

自動散水ドリップチューブセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード28726427 品番C10SK630TR
参考基準価格(税別)¥81,800 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

自動で散水できるコントローラと散水チューブのセットです。
立水栓に取り付けできます。
チューブの総延長100mの散水が可能です。
誰でも操作可能な簡単操作のコントローラです。

用途低木、中木の植込み花壇や外周の防風林への水やりに。 トラスコ品番388-9966 セット内容電池式簡易コントローラ―スマプロBT(立水栓仕様)×1台 (フランス製)、16mmリップチューブ500ピッチ×100m巻×1本(イスラエル製)、16mmポリチューブ5m(韓国製)、チューブホルダー(10個入)×10袋(日本製)、クイックストレート×2個(イタリア製)、クイックエルボ×2個(イタリア製)、クイックチーズ×2個(イタリア製)、クイックエンド×3個(イタリア製) タイプ立水栓蛇口接続 適合ホース外径(Φmm)16 適合ホース内径(Φmm)14 適合蛇口外径(Φmm)15〜23 距離最大対応:100m 使用圧力(kPa)最適:200〜300 最大使用水圧(Mpa)可能:0.3
注意
※水圧は200kpa〜300kpaの範囲でご使用ください。
※凍結の恐れがある場合は、水抜きを行い使用を中止してください。
※コントローラーを接続する立水栓・蛇口は別途ご準備してください。
※使用水は上水をご使用ください。
※Bluetooth(ブルートゥース)通信機能を搭載のスマートフォンなどが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする