メイン画像

HHMM3-8 ラクテム マグネット付六角ホルダ ラクテム 28728904 HHMM3-8 ラクテム マグネット付六角ホルダ ラクテム 28728904

ラクテム マグネット付六角ホルダ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28728904 品番 HHMM3-8
参考基準価格(税別)¥960 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

六角形状の為、回らないようスパナ等で保持、または強く締め付けることも可能です。

用途ネジ穴を利用し製品や冶具等の吸着に。 トラスコ品番455-9069 材質本体:一般構造用圧延鋼材(SS400)、表面処理:無電解ニッケルメッキ、マグネット:ネオジム磁石(表面処理:ニッケルメッキ) 高さ(mm)8 呼び径(mm)ねじ:M3 六角対辺(mm)8 ねじ長さ(mm)6 吸着力(N)9 寸法D1(mm)9 取付ねじ並目 RoHS指令(10物質対応)対応 径(mm)磁石:5 磁石高さ(mm)2
注意
※強力な磁力なため、精密機器・時計・医療機器・磁気カードなどには近づけないで下さい。
※破損、欠けにご注意下さい。
※熱による磁力減少が大きいので80℃以上でのご使用は避けて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする