メイン画像
ラクテム
ラクテムの マグネット用品
ラクテムの マグネットホルダー
ラクテムの 永磁ホルダー
ラクテム マグネット付六角ホルダ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28729044
品番
HHMM4-10
参考基準価格(税別)
¥1,020
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
六角形状の為、回らないようスパナ等で保持、または強く締め付けることも可能です。
用途
ネジ穴を利用し製品や冶具等の吸着に。
トラスコ品番
455-9097
材質
本体:一般構造用圧延鋼材(SS400)、表面処理:無電解ニッケルメッキ、マグネット:ネオジム磁石(表面処理:ニッケルメッキ)
高さ(mm)
9
呼び径(mm)
ねじ:M4
六角対辺(mm)
10
ねじ長さ(mm)
6
吸着力(N)
28
寸法D1(mm)
11
取付ねじ
並目
RoHS指令(10物質対応)
対応
径(mm)
磁石:7
磁石高さ(mm)
3
注意
※強力な磁力なため、精密機器・時計・医療機器・磁気カードなどには近づけないで下さい。
※破損、欠けにご注意下さい。
※熱による磁力減少が大きいので80℃以上でのご使用は避けて下さい。