メイン画像
ラクテム
ラクテムの 掲示用品
ラクテムの 掲示用小物
ラクテムの マグネット用品
ラクテム 強力マグネットリング ゴム・スプリングスナップ付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28729744
品番
RMSH20
参考基準価格(税別)
¥1,860
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。
リングにスプリングスナップが取り付いてます。
付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
付属品
滑り止めゴム×1枚
トラスコ品番
471-9775
材質
マグネット:ネオジム磁石(ニッケルメッキ)、キャップ:SPCC(ニッケルメッキ)、留め具(Φ8):SUS303、ねじ:SUS304相当
厚さ(mm)
7
高さ(mm)
17
タイプ
スイング
耐荷重(kg)
垂直:8
外径(Φmm)
20
寸法(Φmm)
留め具:8
リング寸法(mm)
内径Φ18
RoHS指令(10物質対応)
対応