メイン画像

ラクテム 強力マグネットリング ゴム・AKフック付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28729805 品番 RMAH32
参考基準価格(税別)¥3,454 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。
リングにステンレス製のフックが取り付いてます。
付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。

付属品滑り止めゴム×1枚 トラスコ品番471-9777 材質マグネット:ネオジム磁石(ニッケルメッキ)、キャップ:SPCC(ニッケルメッキ)、留め具(Φ8):SUS303、ねじ:SUS304相当 厚さ(mm)8 高さ(mm)18 タイプスイング 耐荷重(kg)垂直:34 外径(Φmm)32 リング寸法(mm)内径Φ18 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする