仕様HDCP:非対応
色白
規格(HDMI)HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応、(VGA)VESA VGA
コネクタ形状【本体】HDMI:HDMI 19ピン(オス)、VGA:D-sub 15ピン(メス)、【ミニHDMIアダプタ】ミニHDMI 19ピン(オス) - HDMI 19ピン(メス)、【マイクロHDMIアダプタ】マイクロHDMI 19ピン(オス) - HDMI 19ピン(メス)
分類HDMI信号をVGA信号に変換するアダプタ(ミニ・マイクロ HDMI変換アダプタ付)。※逆方向には対応していません。
ケーブル長(cm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル太さ(mm)5
対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)