Vodaview
Vodaviewの PCアクセサリー
Vodaviewの ケーブル
Vodaviewの 変換・延長アダプタ
HDMI ro VGA 変換アダプタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28731300
品番
VV-HDAVGA-B-DO
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
HDMI からVGAへ変換するアダプタ。自動認識機能。
仕様
HDCP:非対応
色
黒
質量(g)
16
規格
(HDMI)HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応、(VGA)VESA VGA
コネクタ形状
HDMI:HDMI 19ピン(オス)、VGA:D-sub 15ピン(メス)
分類
HDMI信号をVGA信号に変換するアダプタ。※逆方向には対応していません。
寸法(cm)
2.2×4.5
厚さ(cm)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応解像度
フルHD(1920×1080 60Hz)
オス形状
HDMI
メス形状
VGA
注意
※逆方向には対応していません。