仕様HDCP:非対応
色黒
規格(VGA)VESA VGA、(HDMI)HDMI規格v1.0-1.4の機器に対応
コネクタ形状D-sub15ピン(オス)- HDMI19ピン(メス)・3.5mmオーディオケーブル・MicroUSB(オス)-Type-A(オス)
分類VGA信号をHDMI信号に変換するアダプタ。※逆方向には対応していません。
アダプター型式アクティブ
シールド3重シールド
ケーブル長(cm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル太さ(mm)5
対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)
オス形状D-sub15ピン
メス形状HDMI19ピン
変換タイプオス - メス
HDCP対応非対応
HDR対応非対応