激落ちくん セスキ炭酸ソーダー

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(500g) 注文コード28743874 品番C00131
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥286
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

天然の鉱石から精製した、手荒れの少ないアルカリ性クリーナーです。強めのアルカリ性でべとべと油汚れも落とします。環境にやさしく、洗浄・消臭の効果があります。キッチンのとびちり油汚れや、リビングの手アカやヤニ汚れに、衣類の皮脂汚れにも。暮らしの中で、いろいろな使い方ができる便利な洗浄剤です。安心品質「日本製」です。

用途「レンジまわりやグリルの油汚れ」・「換気扇の汚れ落とし」・「シンクまわりのぬめり取り」・「電子レンジや冷蔵庫内外の汚れ落とし」・「ドアノブやスイッチまわりの手アカ落とし」・「タバコのヤニ汚れ落とし」・「えり・そでの部分汚れやタンパク質汚れ(血液)洗い」・「軽いものから、しつこい汚れまでの衣類の洗濯に」 成分セスキ炭酸ソーダ 寸法(mm)140×70×220H 質量(g)516 タイプセスキ炭酸ソーダー シリーズ激落ちくん アズワン品番64-1226-08 商品タイプ詰替え
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。※家電等のご使用の場合は、機器の取扱説明書をご確認の上ご使用ください。※火のそばに置かないでください。※飲み込んでしまった場合、無理に吐かせずに口をすすぎ、すぐに牛乳か水を飲ませる等の処置をしてください。※目に入った時は、こすらずすぐに流水で15分以上洗い流してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
28743874 C00131 12829777 C01085 激落ちくん粉末セスキ LEC(レック) 激落ちくん粉末セスキ LEC(レック) 1個(500g) 329 税込362 ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28743874
2023-05-05
用途:
壁や天井のクロスのヤニ落し
その他業種

大面積の壁や天井のクロスのヤニ落しには、コスパ的にはセキス炭酸ソーダが最適。水に溶かして、スプレーしながら刷毛で伸ばしながら、布で拭き取る、無限ループの単調作業が必要ですが、効果抜群で、達成感が得られ、満足。

対象商品:
28743883
2022-07-19
用途:
清掃
金融・保険業

洗濯から掃除など色々使用できます。
ペットがいるのでコレと強アルカリイオン水で洗剤使わなくなりました。

対象商品:
28743883
2021-07-20
用途:
台所
サービス業

油物の洗いがとても楽になりました。レンジ回りも楽々です。

対象商品:
28743874
2021-03-29
用途:
社内の清掃に
製造業

よく使うので詰め替えタイプだと何度も買い足す必要がありますが、粉末タイプがあると助かります。

2019-09-29
用途:
掃除・洗濯に
その他業種

合成洗剤のキツイ臭いに耐えられず、余計な臭いが入っていない洗剤を探していたときにセスキ炭酸ソーダを発見。
セスキ炭酸ソーダと洗濯用の液体石鹸を汚れによって使いわけています。

よかった点
子供のアトピーが軽減した
嗅覚の麻痺が治った

悪かった点
ない

コスパもいいと思いますし、汚れ落ちも充分、余計な臭いもつかず、とても気に入っています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする