※メイン
まるき
まるきの テーブルウェア(卓上備品・食器)
まるきの グラス・食器・カトラリー
まるきの 箸・カトラリー・箸置き
カフェシエスタ スープスプーン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28744155
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
シンプルでおしゃれな木製スープスプーンです。
材質
天然木
寸法(mm)
約19×41×168
全長(mm)
約168
塗装
ウレタン塗装
食器の種類
洋食器
注意
※食器洗い乾燥機などでの使用不可
※お湯または水に浸けたまま長時間放置しないでください。