diplomat(ディプロマット)
プレミアムセーフNEXTPLUS(ネクストプラス)シリーズ 90分耐火金庫<開梱設置サービス付き>
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
15日以内出荷とは
容量(L)
64
64
88
質量(kg)
140
140
170
色
クリーム×ベージュ
クリーム×クリーム
ベージュ×ベージュ
グレイ×グレイ
クリーム×ベージュ
クリーム×グレイ
ベージュ×クリーム
ベージュ×グレイ
グレイ×クリーム
グレイ×ベージュ
全18種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28745668
品番
DPS7000CB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593,780
販売価格(税別)
¥
539,800
バスケットに入れる
防盗性能を備えた強固でスタイリッシュな耐火金庫
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
514×550×714
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
380×320×530
容量(L)
64
色
クリーム×ベージュ
付属品
スライドレール式引出し、強化ガラス製棚板1
質量(kg)
140
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
514×550×714
適合サイズ
A4
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×320×530
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
285×265×72
施錠方法
OTFタッチパネル+指紋認証式ロック
耐火時間
90分
サービス分類
組立・設置・取付
取扱説明書:
取扱説明書(4.07MB)
注意
※スムーズな納品のため、いくつかの確認事項をバスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文はWeb限定とさせていただきます。
※注文画面で納品場所に関する確認事項がございます。スムーズな納品のため、ご協力いただけますよう何卒宜しくお願い致します。
※配送に関する時間指定、時間帯指定は出来ません。
※一部配送が出来ない地域や配送曜日が限定されている地域がございますので、予めご了承下さい。
※80kg以上の金庫に含まれる開梱設置料の階段上下料金は3階(1階分は13段まで)までとさせて頂きます。それ以上の階段上下分は別途料金を申し受けます。
※開梱・据付+階段上下は特殊な作業や現場状況により別途料金が発生する場合があります。
※階段が急勾配で上下作業が危険と設置業者が判断した場合、作業をお断りする場合がありますので予めご了承ください。
※300Kg 以上の商品は下見が必要となります。3名以上での作業と判断した場合、別途割増し料金が発生しますので予めご了承下さい。なお、下見の結果キャンセルとなった場合別途下見料を申し受けます。
※キャンセルはメーカー倉庫から商品が出荷された時点でお受け出来ません。
※配達時間に関しては、おおよその予定時間を運送業者より以下の通りお知らせします。*100Kg以下の製品は当日朝のご連絡、*101Kg以上の製品は前日夕刻のご連絡。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません