FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 軍手
FUKUTOKU(福徳産業)の すべり止め軍手
Cドット-LA
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
28747286
品番
#41
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は219円となります。
参考基準価格(税別)
¥215
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
吸湿性が良く、軽作業に最適な薄手タイプの女性用すべり止め手袋。
サイズ
女性用(M)
全長(cm)
21
中指長(cm)
7
手の平幅(cm)
9
手のひらまわり(cm)
18
材質
手袋:純綿、すべり止め:塩化ビニール
色
白
質量(g)
34(1双)
質量(g/ダース)
408
ゲージ数
10
機能
吸湿性
入数(双)
1
厚さ(mm)
1
材質(すべり止め)
塩化ビニール(PVC)
色(すべり止め)
ピンク
RoHS指令(10物質対応)
対応
性別
女性用