FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 軍手
FUKUTOKU(福徳産業)の すべり止め軍手
Cドット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
28747338
品番
#45
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は219円となります。
参考基準価格(税別)
¥215
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
吸湿性が良く、軽作業に最適な薄手タイプのすべり止め手袋。
サイズ
S
全長(cm)
18.5
中指長(cm)
6.5
手の平幅(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
17
材質
純綿
色
白
質量(g)
32
質量(g/ダース)
384
ゲージ数
10
機能
吸湿性
入数(双)
1
材質(すべり止め)
塩化ビニール(PVC)
色(すべり止め)
白
RoHS指令(10物質対応)
対応