FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 軍手
FUKUTOKU(福徳産業)の すべり止め軍手
エコロジョイ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
サイズ
M
注文コード
28747399
品番
#352
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ペットボトルを再生した糸で作った環境にやさしいすべり止め手袋。
サイズ
M
全長(cm)
21
中指長(cm)
7
手の平幅(cm)
10
手のひらまわり(cm)
20
材質
再生ポリエステル、綿
色
白
質量(g)
49
質量(g/ダース)
588
ゲージ数
10
入数(双)
1
エコマーク認定
認定
材質(すべり止め)
塩化ビニール(PVC)
色(すべり止め)
緑
RoHS指令(10物質対応)
対応
エコマーク認定番号
19 103 087