画像準備中

防錆剤タッチアップスプレー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(420mL×6本) 注文コード28748014 品番TN-Y001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

これ1本でタッチアップと防錆が一度に出来る画期的スプレーです。1缶で4m2塗布可能。防錆と塗装の2工程を1工程にでき、作業時間の大幅短縮が可能です。

用途車両等のボディー・下廻り、配管パイプ等に発生した錆び 黄(7.5Y8.5/13) 主な用途ローリー、フォークリフト等に発生した傷、錆に 危険等級V 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1020mL RoHS指令(10物質対応)対応 特性防錆 危険物の性状非水溶性
関連資料:(0.28MB)
注意
※乾燥時間の目安は、夏季(30℃)約3時間/冬季(4℃)約7時間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする