エスエスエーサービス
エスエスエーサービスの PCアクセサリー
エスエスエーサービスの ケーブル
エスエスエーサービスの 変換・延長アダプタ
microSDスロット延長ケーブル
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28748827
品番
SD-EXT8TF
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥982
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
RaspberryPi、カーナビ、microSDリーダー等のmicroSDスロットを持つ機器で使用可能です。
microSDスロットを延長する事が出来ます。
コネクタ形状
microSDスロット(メス) - microSDスロット(オス)
対応
SDHC/SDXC
ケーブル長(cm)
8
オス形状
microSDスロット
メス形状
microSDスロット
変換タイプ
オス - メス
注意
※製品は国内向けの民生品です。