GROOVY
HDMI延長コネクタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
28749247
品番
GR-HDMIEXFF
参考基準価格(税別)
¥437
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
お手持ちのHDMIケーブルを接続することで、HDMIケーブルを延長できます。
劣化しにくい金メッキコネクタを採用しました。
寸法(mm)
28×21.5×11.5
質量(g)
10
コネクタ形状
HDMI Type-A(メス) - HDMI Type-A(メス)
解像度
最大 4K30Hz、1080P/60Hz
メス形状
HDMI(Type-A)
変換タイプ
メス-メス
総延長距離(m)
合計5以内
注意
※製品は国内向けの民生品です。