極細HDMIケーブルです。4K(30Hz)に対応しています。ケーブル直径は3.2mmです。プラグは金メッキ加工です。アルミ2重シールドを採用しました。ケーブルが細く軽量で、取り回しも楽ちんです。旅行やアウトドア使用に最適です。部屋から部屋にケーブルを這わす際に通しやすいです。カーペット下や部屋隅にケーブルを這わす際に出っ張りがありません。
極細ケーブルなので配線取り回しが良く、狭いスペースでも使いやすい。映像も問題なく鮮明。改良点を挙げるなら、金メッキコネクタやシールド性能の強化バージョンも出してほしいですね。