曜日別特売
HD5004 極細HDMIケーブル 変換名人 28749369

HD5004 極細HDMIケーブル 変換名人 28749369
HD5004 極細HDMIケーブル 変換名人 28749369

極細HDMIケーブル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ケーブル長(m)5
ケーブル長(cm)約500
内容量1個注文コード28749369品番HD5004
参考基準価格(税別)¥1,591販売価格(税込)¥1,749
販売価格(税別)
1,590

極細HDMIケーブルです。
4K(30Hz)に対応しています。
ケーブル直径は3.2mmです。
プラグは金メッキ加工です。
アルミ2重シールドを採用しました。
ケーブルが細く軽量で、取り回しも楽ちんです。
旅行やアウトドア使用に最適です。
部屋から部屋にケーブルを這わす際に通しやすいです。
カーペット下や部屋隅にケーブルを這わす際に出っ張りがありません。

質量(g)77ケーブル長(m)5コネクタ形状HDMI A(オス) - HDMI A(オス)プラグ金メッキシールドアルミ2重シールドケーブル長(cm)約500ケーブル径(Φmm)3.2ケーブル種類スリムケーブル変換タイプオス-オス
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-13
用途: 映像機器接続(プロジェクタ、モニタ等)
高知県公立大学法人高知工科大学教育・研究機関

極細ケーブルなので配線取り回しが良く、狭いスペースでも使いやすい。映像も問題なく鮮明。改良点を挙げるなら、金メッキコネクタやシールド性能の強化バージョンも出してほしいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする