SATAケーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28749536 品番GR-SATA-LL20
参考基準価格(税別)¥636 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

高耐久ナイロンメッシュケーブル
配線時のダメージを低減
最大6Gbps転送可能
ラッチ付きコネクタ

その他綿材:26AWG ブラック 規格SATA3(6Gbps) ケーブル長(m)0.2 コネクタ形状SATA 7pin 下L型 メス - SATA 7pin 下L型 メス(両側ラッチ付) 速度6Gb/s ケーブル長(cm)20 プラグ形状ストレート 材質(被膜)高耐久ナイロンメッシュ 変換タイプメス-メス コネクタ1SATA 7ピン コネクタ2SATA 7ピン
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする