CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの ファニチャー
シャルマン ラウンジチェア
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
28750044
品番
UC-1704
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
組立簡単。
便利なカップホルダー付き。
材質
構造部材:金属(鋼)、表面加工:構造部材=エポキシ樹脂塗装、張り材:ポリエステル、クッション材:背部・ひじ掛け部=ウレタンフォーム
色
カーキ
質量(g)
2300
耐荷重(kg)
80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
820×510×800
収納寸法(mm)
140×140×長さ840
座面高(cm)
36