CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの ファニチャー
フィールド座椅子
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28750069
品番
UC-1862
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
超軽量・コンパクト設計。
収納袋付き。
キャンプや行楽等さまざまなシーンで活躍。
材質
構造部材:アルミニウム合金(表面加工=アルマイト)、張り材:ポリエステル、クッション材:背部=ウレタンフォーム
色
オリーブ
質量(g)
530
耐荷重(kg)
80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×680×390
収納寸法(mm)
120×110×長さ400