UF-0034 オーリック フィットテーブル CAPTAIN STAG 28750166 UF-0034 オーリック フィットテーブル CAPTAIN STAG 28750166 UF-0034 オーリック フィットテーブル CAPTAIN STAG 28750166 UF-0034 オーリック フィットテーブル CAPTAIN STAG 28750166

オーリック フィットテーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28750166 品番UF-0034
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

オーリック小型ガスバーナーコンロにジャストフィットするサイドテーブル。
キズの目立たないエンボス加工天板。
風を和らげる風防付き、風防は風向きに合わせて4方向に取り付け可能。
キャプテンスタッグガスカートリッジ150・250・500タイプが使用可能。
コンパクト収納
収納バック付き。

材質天板:ステンレス鋼、フレーム:鉄(エポキシ樹脂塗装)、脚部:鉄(ニッケルめっき)、収納バッグ(ポリエステル) 質量(g)1100 耐荷重(kg)天板:5(均等)、ガス器具:3(均等) 天板寸法(mm)355×180 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×215×205(テーブルのみ) 収納寸法(mm)幅410×奥行250×厚さ40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする