曜日別特売
UF-0035 グリルスタンド ドリッパー CAPTAIN STAG 28750175

UF-0035 グリルスタンド ドリッパー CAPTAIN STAG 28750175
UF-0035 グリルスタンド ドリッパー CAPTAIN STAG 28750175

グリルスタンド ドリッパー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可お客様組立品翌々日出荷とは
内容量1個注文コード28750175品番UF-0035
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

グリルスタンドとドリップスタンドが1つに、お湯を沸かしてそのままドリップ。
6段階に簡単高さ調整可能。
ワイヤーを抜き差しせずに段階調整ができるラチェット方式を採用。
風防付き。
コンパクト収納。
収納バック付き。
高さ調節が可能なのでOD缶タイプのシングルバーナー、カセットボンベタイプのシングルバーナーで使えます。

材質ゴトク:鉄(クロムめっき)、脚部:ステンレス鋼、収納バッグ:ポリエステル寸法(mm)【ゴトク】360×180質量(g)850耐荷重(kg)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ハイスタンド時:490×180×190、ロースタンド時:435×180×120収納寸法(mm)380×225×厚さ30(バッグ収納時)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする