CAPTAIN STAG
ステンレスカトラリー 3本セット ケース付き
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1組
注文コード
28750604
品番
UH-3037
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
スプーン・フォーク・ナイフをスライド方式で3本重ねて収納。
持ち運び・収納に便利なケース付き。
日本製。
材質
本体:ステンレス鋼、収納ケース:ポリエステル、ケース:塩化ビニル
長さ(mm)
165
質量(g)
スプーン:28、フォーク:37、ナイフ:26