3/22より値下げ!現場を応援

 

UC-1838 ブラックラベル リクライニング リバティチェア CAPTAIN STAG 28751347 UC-1838 ブラックラベル リクライニング リバティチェア CAPTAIN STAG 28751347 UC-1838 ブラックラベル リクライニング リバティチェア CAPTAIN STAG 28751347 UC-1838 ブラックラベル リクライニング リバティチェア CAPTAIN STAG 28751347

ブラックラベル リクライニング リバティチェア

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28751347 品番UC-1838
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別) 値下げ
8,998

通気性・耐候性・耐水性に優れた無段階リクライニングチェア。
左右どちらでも取り付けられる便利なサイドテーブル付き。

材質構造部材:金属(鋼)、表面加工:構造部材=エポキシ樹脂塗装、張り材:ポリエステル(PVCコーティング)、クッション材:ウレタンフォーム、サイドテーブル:ポリプロピレン ブラック 質量(g)6200 耐荷重(kg)チェア:80、サイドテーブル:1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×920〜1510×1080〜850 収納寸法(mm)670×930×厚さ140 座面高(cm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする