大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500本)
ねじの呼び
M5
注文コード
28752720
品番
M5×15
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
500
種類から選べます
他の種類を見る
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
小箱単位での販売です。
用途
あらゆる締結に使用。
種別
全ねじ
材質
ステンレスSUS304
長さ(mm)
15
ねじピッチ(mm)
0.8
頭部形状
六角
ねじの呼び
M5
六角軸二面幅(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※用途以外に使用しないでください。