大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量
1箱(40本)
ねじの呼び
M12
注文コード
28754567
品番
M12×80
10月26日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月5日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
500
種類から選べます
他の種類を見る
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
小箱単位での販売です。
用途
あらゆる締結に使用。
種別
全ねじ
材質
ステンレスSUS304
長さ(mm)
80
ねじピッチ(mm)
1.75
頭部形状
六角
ねじの呼び
M12
六角軸二面幅(mm)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※用途以外に使用しないでください。