MFK-271 カービングシェルケース TANAX(タナックス)[バイク用品] 28766187 MFK-271 カービングシェルケース TANAX(タナックス)[バイク用品] 28766187 MFK-271 カービングシェルケース TANAX(タナックス)[バイク用品] 28766187 MFK-271 カービングシェルケース TANAX(タナックス)[バイク用品] 28766187 MFK-271 カービングシェルケース TANAX(タナックス)[バイク用品] 28766187 MFK-271 カービングシェルケース TANAX(タナックス)[バイク用品] 28766187

カービングシェルケース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28766187 品番 MFK-271
参考基準価格(税別)¥35,800 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

今まで装着が難しかったスポーツタイプ車両にも装着出来るサイドバッグ

用途サイドバッグ 材質ポリカーボネイト+1680Dポリエステル ブラック 容量(L)32(片側16) リットル 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)290×495×250 収納量最大:5.0kg(片側2.5kg)
注意
※法定速度以上での使用はお避けください。
※最大積載量を超える積載は脱落や車両の破損の恐れがあるのでお避けください。
※荷物は前後左右均等にバランス良く収納してください。
※角が鋭い重量物を入れると、内装が破損する恐れがあります。その場合は、パッキン等で包んで収納してください。
※バッグは生地や縫製方法など通常の使用での耐久性は充分に考慮されていますが、着脱時、ファスナーの開閉、バックルの扱いなどで無理な力を加えたり無理な扱いをすると破損する恐れがあります。大切にお取り扱いください。
※寸法、容量等の表記につきましては、個体別の誤差が生じる場合がございますので予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする