MFK-286 ナローフィットシートバッグS TANAX(タナックス)[バイク用品] 28766284 MFK-286 ナローフィットシートバッグS TANAX(タナックス)[バイク用品] 28766284 MFK-286 ナローフィットシートバッグS TANAX(タナックス)[バイク用品] 28766284 MFK-286 ナローフィットシートバッグS TANAX(タナックス)[バイク用品] 28766284 MFK-286 ナローフィットシートバッグS TANAX(タナックス)[バイク用品] 28766284 MFK-286 ナローフィットシートバッグS TANAX(タナックス)[バイク用品] 28766284

ナローフィットシートバッグS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28766284 品番 MFK-286
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

スーパースポーツ車の小型タンデムシートにジャストフィット

用途シートバッグ 材質1680Dポリエステル ブラック 容量(L)3.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×220×320 収納量最大:2kg
注意
※シート・テールカウル・ウインカー・サスペンション・マフラーの形状等により、まれに本製品を装着できない場合があります。事前に取り付け車両の形状を良くご確認の上、ご購入ください。
※バッグは走行に支障のない、安定した位置に装着してください。シート形状や取付位置等により装着後も安定しない場合がありますので、走行前に必ず操縦に支障のない事を確認し、また脱落等の無いように確実に装着してください。
※エンジン、マフラー等、車体の熱くなる部分には絶対に触れる事の無いように装着してください。
※法定速度以上での使用はお避けください。
※最大積載量(2.0kg)を超える積載は脱落や車両の破損の恐れがあるのでお控えください。
※寸法、容量等の表記につきましては、個体別の誤差が生じる場合がございますので予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする